Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Tablett Gastronomie
>
Serviertablett
>
Artikel
Tablett "Bistro", schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-05041002-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
05041002-00000
EAN/GTIN:
4024869128213
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Ovales Tablett aus stabilem Kunststoff mit großer Werbefläche und niedrigem Rand zur besseren Handhabung. Besonders geeignet zum Servieren von Kaffee oder Tee.
Weitere Informationen:
Länge:
319 mm
Breite:
244 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,150 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kaffeetablett
,
Serviertablett
,
Zuckertablett
,
serviertablett rund plastik schwarz
,
kaffeetablett schwarz
,
kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.340,42*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,34042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.659,08*
€ 3.164,3052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.599,78*
€ 3.093,7382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.405,69*
€ 2.862,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.372,79*
€ 2.823,6201
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.340,42*
€ 2.785,0998
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tablett "Bistro", standard-blau PP
elasto
05041003-00000
ab € 2.355,04*
Ähnlich
Tablett "Bistro", standard-gelb
elasto
05041004-00000
ab € 2.336,34*
Ähnlich
Tablett "Bistro", standard-rot
elasto
05041006-00000
ab € 2.334,66*
Ähnlich
Tablett "Bistro", standard-silber
elasto
05041021-00000
ab € 2.337,50*
Ähnlich
Tablett "Bistro", transparent
elasto
05041010-00000
ab € 2.334,98*
Ähnlich
Tablett "Bistro", weiß
elasto
05041001-00000
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen