Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett "Bistro", standard-silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tablett "Bistro", standard-silber
Artikelbild Tablett "Bistro", standard-silber
Imagebild Tablett "Bistro", standard-silber
Tablett "Bistro", standard-silber
Artikel-Nr.:
     7702-05041021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05041021-00000
EAN/GTIN:
     4024869407554
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Ovales Tablett aus stabilem Kunststoff mit großer Werbefläche und niedrigem Rand zur besseren Handhabung. Besonders geeignet zum Servieren von Kaffee oder Tee.
Weitere Informationen:
Länge:
319 mm
Breite:
244 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-silber
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.333,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,33329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.740,68*
€ 3.261,4092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.662,11*
€ 3.167,9109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.437,25*
€ 2.900,3275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.393,54*
€ 2.848,3126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.333,29*
€ 2.776,6151
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05041002-00000
ab € 2.353,61*
Ähnlich
elasto
05041003-00000
ab € 2.345,09*
Ähnlich
elasto
05041004-00000
ab € 2.337,47*
Ähnlich
elasto
05041006-00000
ab € 2.336,09*
Ähnlich
elasto
05041010-00000
ab € 2.342,36*
Ähnlich
elasto
05041001-00000
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.