Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett "Bistro", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Tablett "Bistro", standard-blau PP
Artikelbild Tablett "Bistro", standard-blau PP
Imagebild Tablett "Bistro", standard-blau PP
Tablett "Bistro", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05041003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05041003-00000
EAN/GTIN:
     4024869128237
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Ovales Tablett aus stabilem Kunststoff mit großer Werbefläche und niedrigem Rand zur besseren Handhabung. Besonders geeignet zum Servieren von Kaffee oder Tee.
Weitere Informationen:
Länge:
319 mm
Breite:
244 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.345,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,34509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.728,02*
€ 3.246,3438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.652,48*
€ 3.156,4512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.432,40*
€ 2.894,556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.390,36*
€ 2.844,5284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.345,09*
€ 2.790,6571
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05041002-00000
ab € 2.353,61*
Ähnlich
elasto
05041004-00000
ab € 2.337,47*
Ähnlich
elasto
05041006-00000
ab € 2.336,09*
Ähnlich
elasto
05041021-00000
ab € 2.333,29*
Ähnlich
elasto
05041010-00000
ab € 2.342,36*
Ähnlich
elasto
05041001-00000
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.