Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün
Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05236505-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236505-00000
EAN/GTIN:
     4024869481189
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
pastell-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.724,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,24152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.272,18*
€ 5.083,8942
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 3.987,36*
€ 4.744,9584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.932,79*
€ 4.680,0201
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 3.807,93*
€ 4.531,4367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.752,52*
€ 4.465,4988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.724,56*
€ 4.432,2264
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.709,65*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,30*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.728,52*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.711,81*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.729,69*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,30*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.708,36*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.727,56*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236603-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236604-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236609-00000
ab € 3.729,39*
Ähnlich
elasto
05236606-00000
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.