Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz
Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-05236002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236002-00000
EAN/GTIN:
     4024869585207
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.650,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,21667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.434,09*
€ 5.276,5671
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 4.136,28*
€ 4.922,1732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.049,01*
€ 4.818,3219
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 3.887,04*
€ 4.625,5776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.770,79*
€ 4.487,2401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.693,96*
€ 4.395,8124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.650,01*
€ 4.343,5119
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.666,69*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.639,03*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236380-00000
ab € 3.668,67*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.660,60*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.663,54*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.662,37*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,27*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.644,34*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.644,79*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.668,88*
Ähnlich
elasto
05236320-00000
ab € 3.662,13*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.