Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP
Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-05236003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236003-00000
EAN/GTIN:
     4024869591581
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.666,69*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.639,03*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236380-00000
ab € 3.668,67*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.660,60*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.663,54*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.662,37*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.650,01*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,27*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.644,34*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.644,79*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.668,88*
Ähnlich
elasto
05236320-00000
ab € 3.662,13*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.