Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Japanpapier
>
Artikel
Laternen-Zuschnitte groß, "Strohseide", 20 x 50 cm, 25 Bogen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7770-53985
Hersteller:
Buntpapierfabrik Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008525374015
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Faserseidenpapier
Japan-Seide
Mit diesen Laternenzuschnitten aus Transparentpapier entstehen farbenfrohe Laternen. Das Papier ist einfach zu falten, schneiden und kleben und eignet sich auch für andere Bastelarbeiten. Unsere großen Laternen-Zuschnitte passen zu jedem unserer Laternen-Rohlinge: Käseschachteln großKäseschachteln kleinMini-Laternen-Rohlinge eckig (10 x 10 x 12 cm)Laternen-Rohlinge eckig (14 x 20 cm, 13 x 18 cm)Mini-Laternen-Rohlinge rund (Ø 19cm)Laternen-Rohlinge rund (Ø 22cm)Bogen-Laternenrohlinge einseitig bedrucktMaße: L50 x B20 cmMaterial Strohseide: Seidenpapier mit Fasern vom Maulbeerbaum Lieferumfang: 25 Laternen-Zuschnitte
... >
Lager 7770
>
Bastelbedarf
>
Bastelhelfer
Weitere Suchbegriffe:
Japanpapier
,
Japanseide
,
Japanseidenpapier
,
Maulbeerbaumpapier
,
Maulbeerpapier
,
Strohseide
,
bastel-set laterne
,
bastel set
,
zuschnitte
,
käseschachteln
,
kaeseschachteln
,
bunt
,
laternen
,
st. martin
,
herbst
,
lampion
,
papierlaterne
,
laternenrohlinge
,
rohling
,
laternenzuschnitte
,
rundlaterne
,
runde laterne
,
lampignon
,
latuechte
,
latüchte
,
laternelaufen
,
sankt martin
,
laternenumzug
,
laternenbasteln
,
martinstag
,
nikolauslaufen
,
kilbesingen
,
sunnerklauslaufen
,
sunnerklaaslaufen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,86*
€ 15,37*
Lager 7770
3 Tage
36
€ 1,95*
ab € 11,99*
€ 17,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4796* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 7770
Versand:
Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7770
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laternenstab 39cm elektrisch
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
Laternenstab 50cm elektrisch
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
URSUS 1370000 partydekorationen Papierlaterne
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Kerzenhalter Metall 4cm VE=100 Stück
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,72*
Zubehör
Laternendecke + Boden 15,3cm dunkelblau VE=10 Paar
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,12*
Zubehör
Laternenstab 6/600mm mit Spirale VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Laternenstab 8/600mm mit Bügel VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
Zubehör
Teelichthalter 40mm VE=50 Stück
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen