Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer GGS 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 1
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 1
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 2
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 3
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 4
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 5
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 6
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 8
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06019B5401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B5401
EAN/GTIN:
     4059952623832
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Akku-Geradschleifer GGS 18V-20. Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20 Professional ist optimal an die ProCORE18V-Akkutechnologie angepasst und bietet kabellose Leistung · die der eines kabelgebundenen 700-W-Geradschleifers entspricht. Kompakt und leicht mit einer Länge von 310 mm · einem kleinem Griffumfang von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg · einfach und bequem in der Anwendung · sogar bei Arbeiten über Kopf. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz gewährleisten eine lange Werkzeuglebensdauer. Dank der Verwendung hochwertiger Schleifsteine ist der GGS 18V-20 Professional perfekt für das Schleifen von Metall. Er ist mit allen Bosch 18V-Akkus (außer ProCORE18V 12.0Ah) und Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System). Die Sicherheitsfunktion Wiederanlaufschutz verhindert · dass der Schleifer nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr unbeabsichtigt wieder anläuft. Im Lieferumfang enthalten: 2x Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024) · KartonWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht exkl. Akku: 1,2kg· Werkzeugaufnahme: SpannzangeWeitere Informationen:Akkuspannung: 18 VLeerlaufdrehzahl: 24000 min-¹Marke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
8
Frei Haus
ab € 140,90*
€ 165,20*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 165,21*
€ 4,90*
ab € 140,46*
€ 165,71*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 142,76*
€ 167,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 176,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B5400
ab € 156,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.