Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel PHO 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hobel PHO 2000: Detailansicht 1
Hobel PHO 2000: Detailansicht 1
Hobel PHO 2000: Detailansicht 2
Hobel PHO 2000: Detailansicht 3
Hobel PHO 2000: Detailansicht 4
Hobel PHO 2000: Detailansicht 5
Hobel PHO 2000: Detailansicht 6
Hobel PHO 2000: Detailansicht 7
Hobel PHO 2000: Detailansicht 8
Hobel PHO 2000: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-06032A4100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A4100
EAN/GTIN:
     3165140776059
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Hobel PHO 2000. Schnelles · präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität. Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte. Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger. Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen. Ideal zum Hobeln · Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz. Im Lieferumfang enthalten: Sechskantstiftschlüssel · KartonschachtelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,4kg· Leerlaufdrehzahl: 19500min-¹· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 380W· Depot für Ersatzmesser: ja· Spantiefe: 0 - 2mm· Unsicherheit K: 1,5m/s2· Werkzeugabmessungen (L x B x H): 370 x 190 x 180mmWeitere Informationen:Hobelbreite: 82 mmFalztiefe: 0 - 8 mmNennaufnahmeleistung: 680 WMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 105,56*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,83*
€ 106,10*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 88,90*
€ 109,30*
€ 4,90*
ab € 89,65*
€ 112,68*
Lager 79DAC
100
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000075
ab € 22,57*
Zubehör
Bosch
06032A4000
ab € 59,13*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,29*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,43*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,215*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,45*
Zubehör
Bosch
2607000102
ab € 19,89*
Zubehör
Bosch
2605411035
ab € 17,86*
Zubehör
Bosch
1608132006
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.