| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-3000209081NW Herst.-Nr.: 3000209081NW EAN/GTIN: 4012789687248 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Schutz-Langschild-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen · geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie 3) · Lagerung: Türgriffe lose (Wechselgarnitur: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar), Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Drückergrt., Stift-/Lochteil) / HOPPE-FDW-Vollstift (Wechselgrt., Lochteil) · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken · Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6 · Widerstandsklasse ES 1Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 54mm· Länge: 250mm· Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung· Schildstärke: 12 mmWeitere Informationen:Material: Aluminium Ausführung: Wechselgarnitur Oberfläche: F1 / naturfarbig Entfernung: 72 mmfür Türstärke: 41-46 mmVierkant: 8 mmFarb-Nr.: F1 Modell: Marseille 76G/3331/3410/1138 Anschlagrichtung: DIN links / rechts Widerstandsklasse: ES 1 Zylinderabdeckung: ohne ZA Norm: DIN 18257 Lochung: PZ Marke: HOPPE Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, türgriff alu, Schutzgarnitur Mar.76G/3331/3410/1138 Alu.F1 72mm 36-46mm HOPPE |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,40* | € 34,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,13* | € 34,72* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,84* | € 37,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 29,15* | € 37,98* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,47* | € 47,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|