Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY: Detailansicht 1
Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY: Detailansicht 1
Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY: Detailansicht 2
Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY: Detailansicht 3
Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY: Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-3000255006NW
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000255006NW
EAN/GTIN:
     4042203690240
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
für DC 700 · Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V AC · für Türbreite bis 1400 mm · geprüft nach DIN EN 1155, Zulassung Z-6.5-2166 · 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich · Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° einstellbar · Feststellung überfahrbar · Haltekraft stufenlos einstellbar · integriertes potentialfreies Alarmrelais · Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster und zwei Deckenrauchschalter · Anschlussspannung 230V AC Netzspannung · Betriebsspannung 24V DC · Stromaufnahme Feststellelement (24V DC) ca. 75mA · Integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige · Normalmontage Band- und Bandgegenseite · DIN links und DIN rechts verwendbar · barrierefrei nach DIN 18040 · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· max. Türbreite: 1400mmWeitere Informationen:Farbe: silber Auslösemoment: einstellbar Ausführung: elektromechanisch für Türbreite: 1400 mmFeststellbereich bis: 130 °Eingangsspannung: 230 V / ACFeststellbereich von: 80 °passend für: DC 700 Modell: G-S Betriebsspannung: 24 V DCEinschaltdauer ED: 100 %Marke: ASSA ABLOY

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Gleitsch.G-S f.DC 700 silber e-mech.ASSA ABLOY
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,20*
€ 455,00*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,85*
€ 458,30*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,26*
€ 460,37*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 405,32*
€ 466,36*
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,58*
€ 696,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,07*
€ 828,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,39*
€ 808,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,28*
€ 784,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,58*
€ 736,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 108,99*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 141,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.