Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE: Detailansicht 1
Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE: Detailansicht 1
Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000776800NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4000776800NW
EAN/GTIN:
     4017981242363
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
für biegefähige Stahl- und Edelstahlrohre (max. Wandstärke 18 x 1,5 mm) sowie weiche, wärmeisolierte Kupferrohre EN 1057 · blau lackiertWeitere technische Eigenschaften:· für Material: Stahl-, Edelstahl, weiche und halbharte Kupferrohre· Gewicht: 4,2kg· für Wandstärke: bis max. 18 x 1,5mmWeitere Informationen:Gesamtlänge: 820 mmfür Rohr-Ø: 22 mmBiegeradius: 90 °Radius: 86 mmMarke: GEDORE Modell: 242322

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Rohrbiegezange 242322 L.820mm f.Rohr-Ø 22mm Biege-R.90Grad GEDORE
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,71*
€ 129,84*
€ 4,90*
ab € 108,25*
€ 129,97*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 109,32*
€ 130,26*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 130,86*
Lager 79DAC
10
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 157,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4565000
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.