Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000818836NW Herst.-Nr.: 4000818836NW EAN/GTIN: 4046436020584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 l · zur Ausbringung von lösungsmittelfreien Medien · ölfest · ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren · dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das 5 L fassende Modell PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit - ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantierten ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis · Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM · Messing-Flachstrahldüse · max. Betriebsdruck 3 bar · verstärkte Kunststofflanze · leistungsstarke DruckpumpeWeitere technische Eigenschaften:· Material: KunststoffWeitere Informationen:Füllinhalt: 5 lBetriebsdruck: 3 barGesamtinhalt: 7 lGewicht: 1,7 kgModell: Paint Pro 5 Dichtung: FKM Marke: GLORIA Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher 5 liter, drucksprüher, Drucksprühgerät Paint Pro 5 Füllinhalt 5l 3bar FKM G.1,7kg GLORIA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (22) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 33,06* | € 43,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 33,26* | € 43,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,86* | € 44,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,38* | € 45,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,28* | € 49,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|