Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 1
Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 1
Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 2
Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 3
Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA: Detailansicht 5
Artikel-Nr.:
     79DAC-4000857662NW
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     4000857662NW
EAN/GTIN:
     4005069185749
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser stabila
linienlaser
für Fliesenleger, Bodenleger und Trockenbauer · handlicher Laser für schnelles und sauberes Arbeiten bei der Verlegung von Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder PVC · gerade Laserlinien im 90° Winkel mit einem Knopfdruck · mit Umsteck-Sockel mit Positionierungskrallen für FliesenverlegungWeitere technische Eigenschaften:· Stromversorgung: 3 x Typ AA· Batterien: 3 x Typ AA· Schutzart: IP 54· Laserklasse: 2Weitere Informationen:Arbeitsbereich: 15 mNivelliergenauigkeit: ± 0,3 mm/mMarke: STABILA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodenlinienlaser FLS 90 15m ± 0,3 mm/m STABILA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,79*
€ 121,23*
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 122,33*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 107,89*
€ 124,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 125,23*
Lager 79DAC
6
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 152,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 19,32*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.