Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll: Detailansicht 1
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll: Detailansicht 1
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll: Detailansicht 2
Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4500100056NW
Herst.-Nr.:
     4500100056NW
EAN/GTIN:
     4251680623140
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Gewindefitting
Winkel · 90° · I/A-Gewinde nach EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Präzisionsfeinwachsguss · Druckempfehlung max. 20 bar/bei + 20 °CWeitere technische Eigenschaften:· A: 51,5mm· B: 73mmWeitere Informationen:NPS: 2 ″Gewicht: 0,553 kgAusführung: 304 Material: V4A / 1.4408/316/CF8M Marke: SPRINGER

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewindefittings, gewindefitting edelstahl winkel, gewindefitting, gewindefitting edelstahl, Gewindefitting 90Grad IG/AG NPS 2 Zoll
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 12,66*
€ 15,88*
1 Tag
20
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 15,94*
3 Tage
15
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 16,25*
6 Tage
20
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 18,19*
Lager 79DAC
20
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 26,58*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 22,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 132,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.