Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softto


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softto: Detailansicht 1
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softto: Detailansicht 1
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softto: Detailansicht 2
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softto: Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     79DAC-4702005011NW
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     4702005011NW
EAN/GTIN:
     8718564520033
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignetWeitere Informationen:Größe: XL (9,5) Länge ca.: 350 mmAbriebfestigkeit: 4 Farbe: orange Marke: WELDAS Ausführung: innen genarbt, nahtloser Zeigefinger Material: Schweins-/Wildleder/Softtouch Kontakthitzefestigkeit: Level 1 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,28*
€ 11,23*
3 Tage
131
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 11,27*
6 Tage
175
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 11,80*
2 Tage
175
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,18*
€ 12,33*
Lager 79DAC
175
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 15,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,07*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,74*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,15*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,77*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,79*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,13*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,78*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,73*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.