Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.54 kornblau 290g/m_ PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombi BW 290 Gr.54 kornblau 290g/m_ PLANAM: Detailansicht 1
Rallyekombi BW 290 Gr.54 kornblau 290g/m_ PLANAM: Detailansicht 1
Rallyekombi BW 290 Gr.54 kornblau 290g/m_ PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705039984NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705039984NW
EAN/GTIN:
     4030913126548
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²Weitere Informationen:Farbe: kornblau Größe: 54 Marke: PLANAM Material: 100% Baumwolle Norm: DIN EN ISO 6330

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,25*
€ 33,36*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,55*
€ 33,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,96*
€ 34,30*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 29,10*
€ 35,56*
Lager 79DAC
8
1
€ 5,90*
ab € 37,36*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,65*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,31*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,40*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.