Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Latzhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 1
Latzhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM: Detailansicht 2
Artikel-Nr.:
     79DAC-4705040024NW
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4705040024NW
EAN/GTIN:
     4030913121567
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²Weitere Informationen:Farbe: kornblau Größe: 56 Marke: PLANAM Material: 100% Baumwolle Norm: DIN EN ISO 6330 PSA-Kategorie: I für wen?: Herren

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose BW 290 Gr.56 kornblau PLANAM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 19,98*
€ 27,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 27,14*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,07*
Lager 79DAC
6
1
€ 5,90*
ab € 27,64*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.