Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 1
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 1
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 2
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 3
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 4
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 5
Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA: Detailansicht 6
Artikel-Nr.:
     79DAC-8000756002NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000756002NW
EAN/GTIN:
     4005069192419
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser
Vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz · hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m · staub- und wasserdicht (IP 65) · stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen · einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe · Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m Durchmesser · stabiler Tragekoffer · inkl. Baustativ und Nivellierlatte · vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser – hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, schnelle Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden · vier Laserfunktionen für einen vielseitigen Einsatz – horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb · Schutzklasse IP 65 – staub- und wasserdicht · Batterie-Schublade – leichter Wechsel auch direkt auf dem Stativ · großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser · zwei im Gehäuse integrierte 5/8“-Gewinde für Horizontal- und Vertikaleinsatz auf einem Stativ · Zielplatte mit Magnethalterung und Fadenkreuz · Laser-Sichtbrille – erhöht Sichtbarkeit des Laserstrahls um 50 % · stabiler Tragekoffer für bequemen Transport und sichere AufbewahrungBei Maurerarbeiten – Anlegen der Kimmschicht. Im Stahlbetonbau – Betonieren von Fundamenten oder Einrichten von Schnurgerüsten. Im Metallbau – Ausrichten und Setzen von Stahlträgern im Hallenbau. Im Garten- und Landschaftsbau – Anlegen von Gartenflächen, Wegen und Pflasterflächen. Bei Zimmererarbeiten oder im Holzbau – Anbringen von Fassadenverkleidungen. Im Tief- und Rohrleitungsbau – Rohrleitungen einrichten.Weitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 65· Betriebsdauer: 40hWeitere Informationen:Arbeitsbereich: 600 mNivelliergenauigkeit: ± 0,1 mm/mSelbstnivellierbereich: ± 5 °Laserklasse: 2 Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °CMarke: STABILA Ausführung: 7-teilig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, nivellierlatte 5m, laser set, stabila nivellierlatte, Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 579,71*
€ 625,70*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 604,28*
€ 651,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 626,45*
€ 674,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 601,96*
€ 677,71*
Lager 79DAC
2
Frei Haus
ab € 726,93*
€ 776,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,75*
€ 917,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,39*
€ 894,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,78*
€ 880,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,93*
€ 865,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,49*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 134,34*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,61*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 143,04*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 227,06*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,56*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,64*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 121,58*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 229,48*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.