Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BW / Nylon Feinstrickhandschuh OCTOPUS beige, einseitig rote Noppen, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BW / Nylon Feinstrickhandschuh OCTOPUS beige, einseitig rote Noppen, Gr. 10
BW / Nylon Feinstrickhandschuh OCTOPUS beige, einseitig rote Noppen, Gr. 10
BW / Nylon Feinstrickhandschuh OCTOPUS beige, einseitig rote Noppen, Gr. 10
BW / Nylon Feinstrickhandschuh OCTOPUS beige, einseitig rote Noppen, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031301009733
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1946-10
EAN/GTIN:
     4031301009733
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Gemäß EN 388 Kategorie 2 (3 1 4 1) •Beige •einseitig rote PVC-Noppen Material: •Baumwolle, Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutzstufe:
2
Farbe:
beige/rote Noppen
Material:
60% Nylon, 36% Baumwolle, 4% Elasthan
EN-Norm:
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,54*
7 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,12*
€ 10,44*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 15,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,24*
€ 24,24*
Lager 7
77
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,28*
€ 32,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,28*
€ 38,41
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (€ 2,69* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.