| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4031678069958 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031678069958 |
| | |
|
| | |
| Handdesinfektion »Sterillium® Gel Pure« Eigenschaften: • Hände-Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion in Industriebetrieben und gewerblichen Einrichtungen • Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) • Wirkstoff pro 0,1 kg: Ethanol 0,85 kg Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31637002 | Inhalt: | 475 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, desinfektionsmittelspender 475ml, feuchtigkeitsfluid, desinfektionsspender paul hartmann, Handdesinfektionsgel, Handdesinfektion, Desinfektionsmittel, Handdesinfektions-Gel, Handdesinfektionsmittel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 4,86* | € 6,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,51* | € 6,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,77* | € 11,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,81* | € 11,59* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,91* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 475 Milliliter (ab € 0,01666* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|