Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKIN CLEAN, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, PPU-Beschichtung, sc


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8720 // SKIN CLEAN
Artikelbild: 8720 // SKIN CLEAN
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8720-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8720-10
EAN/GTIN:
     4059904032934
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
NITRAS SKIN CLEAN, Strickhandschuhe, Spezial-Stretch-Strick, grau, PPU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, für Lebensmittelkontakt, sehr abriebfest, hohe mechanische Beständigkeit, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Größe 10
Weitere Informationen:
Material:
Spezial-Stretch-Strick
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
120
Gewicht:
6,31 kg
Länge:
0,48 m
Breite:
0,40 m
Höhe:
,34 m
Volumen:
0,07 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
PPU
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,29*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,64*
€ 2,36*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,43*
Lager 1498
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,43*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.