Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 7 - mit Nitril-Noppen Endurance


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 7 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 7 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 7 - mit Nitril-Noppen Endurance
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4792249051436
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442-7
EAN/GTIN:
     4792249051436
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Noppen auf der Handinnenfläche für guten Trockengriff und Stoßdämpfung •Sehr gute Passform und Flexibilität •AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität •Für hohe Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit •Sehr lange Lebensdauer •OEKO-TEX® zertifiziert •Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie, Maschinenbau, Logistik •Norm: EN 388 •Kategorie: II •Länge: ca. 250 mm •Stärke: 1,10 mm Material: •Träger Nylon, patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutzstufe:
EN 388 II
Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.