Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 430 Schnittschutzhandschuh 13gg PU-Beschichtung grau Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA 430 Schnittschutzhandschuh 13gg PU-Beschichtung grau Gr. 5
TEGERA 430 Schnittschutzhandschuh 13gg PU-Beschichtung grau Gr. 5
TEGERA 430 Schnittschutzhandschuh 13gg PU-Beschichtung grau Gr. 5
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118329253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     430-5
EAN/GTIN:
     7340118329253
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Produktbeschreibung: •Schützt vor/gegen: Schnittwunden, Fleischwunden •Vorrangige Anwendungsumgebungen: Bereich mit Gefahr •von Schnittverletzungen, schmutzige Bereiche •Vorrangige Einsatzgebiete: Feinmontage- •arbeiten, Montagearbeiten, Bauarbeiten, Maler- •arbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattar- •beiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten •Kategorie: Cat. II •Größe: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 •Pro?lform: glatte ober?äche •Futtermaterial: 13 gg, crf® •Nylon, Polyester •-technologie, lycra®
Weitere Informationen:
Größe:
{´de´: ´5´, ´en´: ´5´, ´nl´: ´5´}
Länge:
220 - 270 mm
Farbe:
grau / weiß
Material:
13 gg, CRF®-Technologie, Lycra®, Nylon, Polyester
Schutzart:
Schützt vor Schnittwunden und Fleischwunden
Beschichtung:
glatte Oberfläche
EN-Norm:
EN 388:2016 4.X.4.2.B
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,85*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,00*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 7,98*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,25*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 6,48*
€ 9,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626075948
ab € 4,96*
Ähnlich
Ejendals
7392626073166
ab € 4,95*
Ähnlich
Ejendals
7392626073180
ab € 4,95*
Ähnlich
Ejendals
7392626073203
ab € 4,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626073128
ab € 4,99*
Ähnlich
Ejendals
7392626073142
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.