Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera 987, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118340371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     987-8
EAN/GTIN:
     7340118340371
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004 Eigenschaften: • Sandige Oberfläche • Schnittbeständigkeit Klasse F • Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C • Öl- und wasserabweisende Innenhand Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636394
Größe:
8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10
6
Frei Haus
ab € 15,09*
€ 19,26*
6
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 19,29*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 14,88*
€ 19,59*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 19,65*
10 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 19,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 15,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 115,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
987/10
ab € 14,68*
Ähnlich
Ejendals
987/11
ab € 14,67*
Ähnlich
Ejendals
987/7
ab € 14,69*
Ähnlich
Ejendals
987/9
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.