| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA7340118341194 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7340118341194 |
| |
|
| | |
| Armschutz »Tegera 72« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Stufe D Eigenschaften: • Schnittbeständigkeit Klasse D • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen Anwendungsbereiche: Maschinenführer, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Lagerarbeiten, Metallarbeiten, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Transport, Gebäude und Konstruktion, Logistik, Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen, Schutz vor Schnittwunden, Verschleiß und Fleischwunden Material: Nylon, Polyester, Spandex, rostfreier Stahlfaserfaden, 10 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, Cat. II Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636487 | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Armschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,01* | € 7,01* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,25* | € 8,53* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 8,69* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,68* | € 9,22* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,52* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|