Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Montagehandschuh TEGERA 779, Gr. 12 Ejendals
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118367101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118367101
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »TEGERA 779« Zulassung/Norm: EN 420:2003+A1:2009; EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem dünn • Ventilierende Oberseite • Öl- und wasserabweisende Innenhand • Schaum-Griffmuster • DMF (DMFa)-frei • Latexfrei • Silikonfrei Ausführung: • Handfläche beschichtet (Nitrilschaum) Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Trockene Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Maschinen und Ausrüstung, MRO, Automotive, Versorgungsunternehmen, Einrichtungen Material: Synthetikhandschuh, Handflächen beschichtet, Nylon, Cat. II Gauge: 18 Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636230
Größe:
12
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,20*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,24*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,10*
€ 3,36*
1
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
779-6
ab € 1,90*
Ähnlich
Tegera
779-10
ab € 1,91*
Ähnlich
Tegera
779-11
ab € 1,90*
Ähnlich
Tegera
779-7
ab € 1,90*
Ähnlich
Tegera
779-8
ab € 1,91*
Ähnlich
Tegera
779-9
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.