Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 5
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 5
TEGERA Synthetikhandschuh 877 Cat.II, Gr. 5
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118397788
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     877-5
EAN/GTIN:
     7340118397788
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Extrem dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh •Touchscreen-Funktionalität •PU-beschichteter Handfläche •Hoch atmungsaktiv •Material: 18 gg Faser, Karbon, Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
5
Schutzstufe:
2
Ausführung:
Extra dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh, Hoch atmungsaktiv
Farbe:
blau, schwarz
Anwendungsbereich:
Touchscreen geeignet
Material:
18 gg Faser, Karbon, Nylon
Beschichtung:
Handfläche PU-beschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,65*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,92*
4 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,18*
31 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,33*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,85*
€ 4,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
877-10
ab € 2,41*
Ähnlich
Ejendals
877-11
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-12
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-6
ab € 2,41*
Ähnlich
Ejendals
877-7
ab € 2,41*
Ähnlich
Ejendals
877-8
ab € 2,42*
Ähnlich
Ejendals
877-9
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.