Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh Tegera® 877 Größe 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 877
Tegera® 877
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007840001
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     877-5
EAN/GTIN:
     7340118397788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 877 Cat. II

Extrem dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh mit Touchscreen-Funktionalität und PU-beschichteter Handfläche für bestes Fingerspitzengefühl. Für ESD-geschützte Bereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Touchscreenfähig, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv, für ganztägigen Komfort.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 3120X, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?

Eigenschaften:

  • für Touchscreens
  • ESD
  • Antistatisch/ atex
  • Ventilierende Oberseite
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,60*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,90*
3 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,19*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 360 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
877-10
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
877-11
ab € 2,33*
Ähnlich
Ejendals
877-12
ab € 2,32*
Ähnlich
Ejendals
877-6
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
877-7
ab € 2,34*
Ähnlich
Ejendals
877-8
ab € 2,33*
Ähnlich
Ejendals
877-9
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.