Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco
Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco
Getriebeastschere 220 80cm a. Aluminium Felco
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0783929100623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     783929100623
EAN/GTIN:
     0783929100623
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
ambossschere felco
Bypass-Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere Felco Nr. 220

• Zweihand-Baum-, Reb-, Gartenschere • Mit Kraftübersetzung • Bypass-Schneidkopf • Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung • Mit Rollgriff und Ratschensystem • Griffe mit rutschfestem Überzug • Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem gehärtetem Stahl • Sauberer, präziser Schnitt • Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden • Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung • Ultraleichtes Werkzeug • Schutz der Handgelenke und Arme dank Stoßdämpfern • Farbe Griff: rot • Farbe Korpus: silber

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30152571
Länge:
800 cm
Gewicht:
1665 g
Ursprungsland:
Schweiz
Schnittstärke:
40 mm
Schneidsystem:
Bypass
Herstellerartikelnummer:
Felco 220
Herstellername:
FELCO Europe GmbH
Markenname:
Felco
Weitere Suchbegriffe: astschere, Getriebe-Astschere, Strauchschere, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Schere, Baumschere, Gartenschere, 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 155,65*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 131,66*
€ 155,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,82*
€ 156,47*
€ 4,90*
ab € 134,04*
€ 159,54*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 134,68*
€ 159,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.