Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser FatMax 9mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cuttermesser FatMax 9mm Stanley
Cuttermesser FatMax 9mm Stanley
Cuttermesser FatMax 9mm Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253560104115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560104115
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser FatMax™ Nr. 0-10-411

• Griff aus Aluminium • Automatische Klingenarretierung • Klingenführung aus Edelstahl, rostfrei • Leichtes Aus- und Einschieben der Klingen • Befestigungsclip Lieferung : In SB-Verpackung. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
udf_EDE_Katalog:
29335971
Gesamtlänge:
135 mm
Herstellerartikelnummer:
0-10-411
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Markenname:
STANLEY
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universalmesserklingen, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Cutter, Messer, Klinge für Cuttermesser, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
48
20
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,53*
€ 6,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,65*
€ 6,87*
9 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 4,56*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,12*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 10,59*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,44*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,03*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,27*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 6,97*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 6,99*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 14,99*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,53*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.