Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Taschenbandmaß
>
Artikel
Taschenbandmaß 5mx19mm Stanley
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA3253561304972
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3046860005
EAN/GTIN:
3253561304972
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
Taschenbandmaß mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme Ausführung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten und ergonomisch geformten Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II.
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Breite:
19 mm
Sperrcode:
0
Bandbreite:
19,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046860005
... >
Vermessungsbedarf
>
Messwerkzeug (Vermessung)
>
Bandmaß
Weitere Suchbegriffe:
taschenbandmaß stanley 19mm 5m
,
taschenbandmaß 5m
,
taschenbandmass
,
Gürtelbandmaß
,
Prüfwerkzeug
,
Fensterbandmaß
,
Messband
,
Zirkelbandmaße
,
Taschenbandmass
,
Bandmaß
,
Kapselbandmaße
,
Längenmessgerät
,
Stahlbandmaß
,
Rollbandmaße
,
Innenbandmaße
,
Kunststoffbandmaß
,
Stanley
,
Gripbandmaß
,
Maßband
,
Werkzeug
,
Rollbandmaß
,
Gürtelrollbandmaß
,
Werkzeugmaschine
,
Mess-
,
und
,
Innenbandmaß
,
Rollmeter
,
Fensterbandmaße
,
Kapselbandmaß
,
QR4029618
,
Taschenbandmaße
,
Bandmass
,
Bandmaße
,
Zirkelbandmaß
,
Roll-Meter
,
3046860005
,
46860005
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
667
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,68*
Lager 4012
2 Tage
667
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,06*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,21*
Lager 4682
1 Tag
659
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,42*
Lager 7
3 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 5,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koh-I-Noor M30487 Zollstock Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall 3 m
Koh-I-Noor
M30487
ab € 2,57*
Ähnlich
Stanley Bandmaß Panoramic - mit Sichtfenster
Stanley
1-32-125
ab € 6,02*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 3 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-687
ab € 2,17*
Ähnlich
Stanley Tylon Maßband 5 m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Gummi Schwarz, Gelb
Stanley
1-30-697
ab € 4,38*
Ähnlich
Stanley 0-33-552 Bandmaß Powerlock 5m/19mm
Stanley
0-33-552
ab € 10,01*
Ähnlich
STANLEY 1-30-487 Maßband 3 m
Stanley
1-30-487
ab € 2,31*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-194 Maßband 5 m
Stanley
1-33-194
ab € 9,39*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-198 Maßband 8 m
Stanley
1-33-198
ab € 12,49*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-218 Maßband 3 m
Stanley
1-33-218
ab € 5,54*
Ähnlich
STANLEY Powerlock 1-33-442 Maßband 10 m
Stanley
1-33-442
ab € 15,30*
Ähnlich
STANLEY STHT36802-0 Maßband
Stanley
STHT36802-0
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen