Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Umschaltkn. 1/2"14x18mm Vierkant Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteck-Umschaltkn. 1/2"14x18mm Vierkant Gedore
Einsteck-Umschaltkn. 1/2"14x18mm Vierkant Gedore
Einsteck-Umschaltkn. 1/2"14x18mm Vierkant Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4002805748022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002805748022
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Einsteck-Umschaltknarre, Nr. 7418

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet • Mit Stiftsicherung • Feinverzahnung • Rückschwenkwinkel 7° • Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar

Weitere Informationen:
Breite:
43,0 mm | 47 mm
Schaft:
14 x 18 mm
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29331651
Höhe:
26,2 mm
Schaftlänge:
18 mm
Stichmaß:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
7687580
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Markenname:
GEDORE
Schaftbreite:
14 mm
Abtriebsgröße:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Umschalt-Knarre, Drehmomentschlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Einsteck-Knarre, Schraubwerkzeug, Knarre, Drehmomentschraubendreher, Schraubwerkzeuge, Gedore, Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, QR4027563, Aufsteckknarre, 4002805748022, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 61,96*
€ 73,92*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,99*
€ 73,97*
4 Tage
44
€ 5,99*
ab € 61,96*
€ 74,28*
2 Tage
59
€ 5,45*
ab € 62,42*
€ 74,36*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 62,73*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 32,00*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 132,82*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,74*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 223,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.