Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 26 11 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773022824
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 11 200
EAN/GTIN:
     4003773022824
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
26 11 200 Flachrundzange mit Schneide Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm
Weitere Informationen:
EF000167:
EU570408
EF002169:
-
EF000369:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EF007841:
EV009554
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF005953:
EU570448
EF007939:
-
EF025409:
EU570448
EF005383:
false
Ausführung:
gerade Backen
Länge:
200 mm
BAA059001:
26 11 200
BAA271001:
4003773022824
BAA316001:
Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
BAA018001:
200 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
BAB576001:
170 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 5745
BAE321001:
1 / gerade Backen / flach-runde Backen
BAA415001:
73 mm
Gewicht:
170 g
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
18 mm
Backenlänge:
73 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
2,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3052390200
kata_BGx_Nr:
3535362400
Oberfläche:
schwarz atramentiert
PROFICLASS-7.0:
EAC420c044
Spitzenbreite:
3 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000833
ETIM-7.0:
EC000833
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Backendicke Gelenk:
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Formbezeichnung:
gerade Backen
Facette:
Schneide mit Facette
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, knipex flachrundzange gerade 200mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
146
1
€ 6,90*
ab € 13,03*
€ 16,02*
Lager 7
11
1
€ 4,79*
ab € 13,03*
€ 16,03*
1
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 16,24*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 16,30*
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.