Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX2611200 Herst.-Nr.: 26 11 200 EAN/GTIN: 4003773022824 |
| |
|
| | |
| Flachrundzange gerade, mit getauchten Griffhüllen mit Schneide, Stahl-Oberfläche blank, poliert
Anwendung Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten.
Ausführung • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet • spitze, flach-runde Backen • Greifflächen gezahnt • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
Ausführung • elastische Spitzen, formstabil auch bei Verwindung • Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 200 mm | Ausführung: | Gerade | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel: | 2.2 mm | Werkstoff Griff: | PVC | ISO: | 5745 | Gewicht: | 0.17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, spitzzange gebogen, Flachrundzangen, Zangen, Zange, Telefonzange-Flachrundzangen, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,98* | € 16,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,20* | € 16,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,21* | € 16,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,53* | € 16,87* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|