Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen
Reibebrett Schwammgummi 14x28x1cm rot mitt.Kronen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004199411421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4004199411421
EAN/GTIN:
     4004199411421
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Stärke:
10 mm
Länge x Breite:
280 x 140 mm
Auflagematerial:
Schwammgummi, grob
udf_EDE_Katalog:
29334801
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Belag:
Schwammgummi, grob
Herstellerartikelnummer:
411428
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Markenname:
Kronen Hansa
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Kunststoff-Reibebrett, Glättebrett, reibebretter, Abziehbrett, Fummelbrett, Kunststoff-Fummelbrett, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,42*
7 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,50*
3 Tage
323
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,61*
2 Tage
431
1
€ 4,99*
ab € 4,10*
€ 5,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,33*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
42 12 24
ab € 3,99*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.