Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45g Super S1.1/2" Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eck-Rohrzange 45g Super S1.1/2" Rothenberger
Eck-Rohrzange 45g Super S1.1/2" Rothenberger
Eck-Rohrzange 45g Super S1.1/2" Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625000472
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625000472
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul 45° Super S

• Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet • Backen induktiv gehärtet • Kräftiger Doppel-T-Profilgriff • Maulbereich induktiv gehärtet • DIN 5234 C • Klemmschutz verhindert Quetschungen • Unverlierbare Stellmutter • Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen

Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Spannweite:
46 mm | 48 mm
für Rohre:
1.1/2 Zoll
udf_EDE_Katalog:
29336091
Herstellerartikelnummer:
7.0123X
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Rohr-Zange, Zange, Zangen, Rothenberger, Eckrohrzangen, Rohrzangen, QR4028664, 4004625000472, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
1
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 32,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,80*
€ 32,68*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,92*
€ 32,69*
1
€ 4,00*
ab € 27,40*
€ 33,30*
14 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 27,69*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810731
ab € 14,19*
Ähnlich
Rothenberger
070124X
ab € 45,60*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.