Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBN II 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBN II 12/10
fischer Bolzenanker FBN II 12/10
fischer Bolzenanker FBN II 12/10
fischer Bolzenanker FBN II 12/10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209409503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040950
EAN/GTIN:
     4006209409503
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker FBN II

Stahl, galvanisch verzinkt • Für die Durchsteck- und Vorsteckmontage • ETA-04/0211 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen • Auch geeignet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge *Ausführung GS mit großer Scheibe für den Holzbau.

Weitere Informationen:
Typ:
FBN II 12/10
Gewinde:
M12
Dübellänge:
106 mm
max. Nutzlänge:
10/25 mm
udf_EDE_Katalog:
30307637
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209409503
Herstellerartikelnummer:
040950
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12000
20
€ 6,40*
ab € 0,8025*
€ 1,1025*
1
€ 5,90*
ab € 0,7925*
€ 1,1325*
20
€ 5,00*
ab € 0,8812*
€ 1,2012*
Lager 7
238
20
€ 4,79*
ab € 0,8854*
€ 1,2054*
1 Tag
30
20
€ 7,99*
ab € 0,9371*
€ 1,2771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2054*
€ 1,43443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0754*
€ 1,27973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0254*
€ 1,22023
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8854*
€ 1,05363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.