Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Sägefeile 200x6,3mm H3 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ketten-Sägefeile 200x6,3mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200x6,3mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200x6,3mm H3 Pferd
Ketten-Sägefeile 200x6,3mm H3 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005262
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeile Nr. 412

• DIN 7262 • Rund • Spiralhieb • Für das manuelle Schärfen von Sägeketten • Schnelles und riefenfreies Schärfen der Zahnschneide Hinweis: Feilen-Ø 3,5 mm wird mit runder, zylindrischer Angel geliefert.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
6,3 mm
Hieb:
3
udf_EDE_Katalog:
29333404
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
6,3 mm
Herstellerartikelnummer:
412 200X6,3
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Weitere Suchbegriffe: Sägefeile, Sägefeilen, Pferd, QR4026504, Feilen, Kettensägefeilen, Feile, Kettensägen-Feile, Ketten-Sägefeile, 4007220005262, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1728
6
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,73*
4 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,77*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,78*
6 Tage
3007
6
€ 4,30*
ab € 1,17*
€ 1,79*
4 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.