Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 200mm H1 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Feile 200mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 200mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 200mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 200mm H1 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005668
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile Nr. 1112, flachstumpf

• DIN 7261 A • Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20,0 x 5,0 mm
Hieb:
1
udf_EDE_Katalog:
29333311
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
11101201
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
20 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,05*
2 Tage
2971
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,06*
6 Tage
5027
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,52*
€ 3,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,46*
€ 3,26*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.