Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichmetallfeile halbrund 250mm Hieb 0 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weichmetallfeile halbrund 250mm Hieb 0 PFERD
Weichmetallfeile halbrund 250mm Hieb 0 PFERD
Weichmetallfeile halbrund 250mm Hieb 0 PFERD
Weichmetallfeile halbrund 250mm Hieb 0 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220006375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066030250
EAN/GTIN:
     4007220006375
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Weichmetallfeile, Form E, halbrund, mit Angel und von 2 Seiten gehauen Ausführung: Angepasst für die Bearbeitung von weichen, schmierenden Werkstoffen. Die Schneidengeometrie verhindert ein Zusetzen der Feile. Anwendung: Zum Entgraten, Anfasen, Schruppen und Schlichten bei Weichmetallen.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25,0 x 7,0 mm | 25 x 7,0 mm
Form:
halbrund
Hieb:
0
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066030250
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Leichtmetallfeile, Weichmetallfeile, leichtmetallfeile halbrund 250mm hieb 0 pferd, flachfeile pferd, flachfeile, Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Pferd, Feilen, QR4026456, Handwerkzeug, 3066030250, 66030250
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
10
€ 5,00*
ab € 12,62*
€ 15,27*
10
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 15,84*
6 Tage
670
10
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,04*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 16,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,68*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.