Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD
Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD
Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD
Entgratfeile 200mm Kreuzhieb PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220006894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066040200
EAN/GTIN:
     4007220006894
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
ansatzfeile pferd
ansatzfeile
Entgratfeile Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel und von 3 Seiten gehauen. Mit Kreuzhieb für besonders hohe Zerspanungsleistung. Anwendung: Speziell zum Entgraten von Kunststoffen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
20,0 x 3,5 mm | 20 x 3,5 mm
Hieb:
Kreuzhieb
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066040200
Weitere Suchbegriffe: Werkstattraspel, Werkstattfeilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Feile, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, Flachfeile, Flachfeilen, Pferd, Feilen, Entgrat-Feile, Handwerkzeug, 3066040200, 66040200
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
592
10
€ 5,00*
ab € 7,91*
€ 9,76*
6 Tage
841
10
€ 4,30*
ab € 8,19*
€ 10,21*
10
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,21*
3 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 10,35*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 11,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.