Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mühlsägefeile rd. Kanten 250mm H2 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mühlsägefeile rd. Kanten 250mm H2 Pferd
Mühlsägefeile rd. Kanten 250mm H2 Pferd
Mühlsägefeile rd. Kanten 250mm H2 Pferd
Mühlsägefeile rd. Kanten 250mm H2 Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220011027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220011027
Suchbegriffe:
Mühlsägefeile
mühlsägefeile pferd
mühlsägefeile
Mühlsägefeile Nr. 1212 r, flachrund

• DIN 7262 F • Mit zwei runden, behauenen Kanten • Zum Schärfen von Sägeketten, -blättern und -bändern

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Querschnitt:
25 x 4,5 mm
Hieb:
2
udf_EDE_Katalog:
29333394
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
11609253
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettensägenfeile, Flachstumpffeile, Feilen, Mühlsägefeilen, Schlosserfeile, Feile, Werkstattfeile, Sägefeile, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
47
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 10,40*
2 Tage
850
10
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 10,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,81*
10
€ 4,90*
ab € 8,52*
€ 11,04*
6 Tage
478
10
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 488,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.