Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H1 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H1 Rüggeberg
Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H1 Rüggeberg
Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H1 Rüggeberg
Halbrund-Holzraspel NSB 200mm H1 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220542187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220542187
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Holzraspel, mit Heft, Nr. PF 1552, halbrund spitz

• DIN 7263 C • Für Flächenbearbeitung, zum Bearbeiten von Radien und halbrunden Profilen sowie zum Anfasen Lieferung: In SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
21,0 x 7,5 mm
Hieb:
1
udf_EDE_Katalog:
29333400
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
7,5 mm
Herstellerartikelnummer:
11233206
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
21 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
242
5
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 10,86*
2 Tage
147
1
€ 5,00*
ab € 8,20*
€ 10,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,23*
€ 10,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 10,91*
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.