Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannheft SH220 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellspannheft SH220 PFERD
Schnellspannheft SH220 PFERD
Schnellspannheft SH220 PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220806555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066810002
EAN/GTIN:
     4007220806555
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilengriff pferd
feilenheft
Schnellspannheft für Nadel-, Schlüssel- und Diamantfeilen Ausführung: Handlicher Feilengriff aus Kunststoff mit Klemmbacken. Anwendung: Zum schnellen Spannen von Nadel-, Schlüssel- und Diamant-Nadelfeilen sowie kleineren Werkstatt- und Präzisionsfeilen.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Sperrcode:
0
für Feilenlänge:
140–200 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066810002
Weitere Suchbegriffe: feilenheft l 90mm, Diamantfeilen, Heft, und, Schnellspann-Heft, Nadel-, Schnellspannheft, Schlüssel-, Pferd, QR4026516, Feilen, für, Schnell-Spannfeilenheft, 3066810002, 66810002
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 3,84*
6 Tage
3143
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,31*
€ 4,04*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,18*
3 Tage
161
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,20*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,31*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.