Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzwinge Clippix 25x30mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federzwinge Clippix 25x30mm BESSEY
Federzwinge Clippix 25x30mm BESSEY
Federzwinge Clippix 25x30mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158028583
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3051350025
EAN/GTIN:
     4008158028583
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Federzwinge Ausführung: Aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit weichen, rutschfesten Griffauflagen. Anwendung: Zum einhändigen, schonenden Spannen. Standard
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629157
Ausladung:
30 mm
Spannweite:
25 mm
EDE_Wx:
3051350025
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051350025
Weitere Suchbegriffe: Zwinge, 3051350025, 51350025
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
421
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,73*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,78*
8 Tage
421
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,87*
Lager 7
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,41*
€ 1,89*
2 Tage
421
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.