Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey
Ganzstahl-Schraubzwinge 1000x120mm Bessey
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GZ100
EAN/GTIN:
     4008158034263
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

• Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen • 20 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil • Ergonomisch geformter Holzgriff • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel • Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) • Spannkraft bis zu 6000 N

Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
1000 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
udf_EDE_Katalog:
29336708
Typ:
GZ100
Schiene:
28 x 11 mm
Herstellerartikelnummer:
GZ100
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Markenname:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, Zwingen, Ganzstahl, QR4029062, Ganzstahl-Schraubzwinge, 4008158034263, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 72,58*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 60,57*
€ 72,95*
1 Tag
19
1
€ 5,45*
ab € 63,30*
€ 76,00*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 63,10*
€ 76,00*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 63,40*
€ 76,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,86*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ125
ab € 84,81*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30
ab € 32,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40
ab € 36,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50
ab € 39,11*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60
ab € 41,41*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ80
ab € 50,07*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.