Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore
Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 8mm lang Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886619209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060410080
EAN/GTIN:
     4010886619209
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Schlüsselweite:
8 mm | 8,0 mm
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
12,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060410080
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4" sw8x50mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, QR4027170, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, 3060410080, 60410080
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 14,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,65*
€ 14,69*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,81*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 15,29*
3 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,76*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,56*
Ähnlich
Gedore
20 L 10
ab € 11,00*
Ähnlich
Gedore
20 L 13
ab € 11,16*
Ähnlich
Gedore
20 L 6
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
20 L 7
ab € 11,50*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,57*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,67*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,40*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,07*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.