Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrehmomentschraubendreheriTorque 0,8-3Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DrehmomentschraubendreheriTorque 0,8-3Nm Wiha
DrehmomentschraubendreheriTorque 0,8-3Nm Wiha
DrehmomentschraubendreheriTorque 0,8-3Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995368876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062550010
EAN/GTIN:
     4010995368876
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque® Ausführung: Mit ergonomischem Kunststoff-Metall-Verbundgriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch einen im Griff integrierten Drehknopf. Mit Digital-Display für einfaches, stufenloses Einstellen des Drehmomentwertes. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Einheiten umstellbar zwischen N·m und in·lbs bzw. N·cm und in·oz. Ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung und gibt nach je 5000 Anwendungen einen Kalibrieralarm aus. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung von 1/4"-Bits und Torque-Wechselklingen mit Sechskantschaft 4 mm. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Klappbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4".
Weitere Informationen:
Skalenbereich:
0,8–3,0 N·m
Länge:
134 mm
Sperrcode:
0
Auslösegenauigkeit:
± 6 %
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062550010
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 116,22*
€ 135,40*
Lager 7
8
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 136,54*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 138,89*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 140,46*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 146,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.