Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel iTorque 0,8-3,0 Nm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel iTorque 0,8-3,0 Nm Wiha
Drehmomentschlüssel iTorque 0,8-3,0 Nm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199707
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36887
EAN/GTIN:
     4010995368876
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque©

Ausführung: Mit ergonomischem Kunststoff-Metall-Verbundgriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch einen im Griff integrierten Drehknopf. Mit Digital-Display für einfaches, stufenloses Einstellen des Drehmomentwertes. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Einheiten umstellbar zwischen N · m und in.lbs bzw. N · cm und in.oz. Ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung und gibt nach je 5000 Anwendungen einen Kalibrieralarm aus. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung von 1/4" Bits und Torque-Wechselklingen mit Sechskant-Schaft (4 mm). Lieferung in Klappbox.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher mit Prüfzertifikat EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4".

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
0,8 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
3 Nm
Auslösegenauigkeit:
6 %
Aufnahme von Klingen mit:
6-kant-Schaft 4 mm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
36887
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 116,22*
€ 135,40*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 117,76*
€ 136,54*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 115,53*
€ 138,89*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 140,46*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 146,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.